3M セキュリティ/プライバシーフィルター iPad Pro 12.9-inch用(3rd generation)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55326758 品番PFTAP010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

iPad Pro 12.9-inch(3rd generation)に対応した専用型番です。透過率60%、厚み0.29mm 縦211x横277mmです。タッチパネル対応。フィルター内に微細なルーバーを組込み、タブレットを横長使用時に左右からの覗き見を防ぎます。秘密情報を扱う部署やカウンター業務に最適。映りこみ防止・反射防止機能付き。両面テープによる装着です。

厚さ(mm)0.29 対応機種iPad Pro 12.9-inch 寸法(縦×横)(mm)211×277 透過率(%)60 特性反射防止、のぞき見防止(左右)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする