ドッキングステーション/USB-C/A接続/2画面出力/4K60Hz HDMI & DP/100WPD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/Type-Cハブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55327205 品番DK30C2DPEP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

ハイブリッド型ドック:USB Type-C、Thunderbolt 3および4、USB Type-Aを搭載するノートパソコンに対応。2-in-1 USB-C/USB-Aケーブル同梱。ホテリングや共有ワークスペースのセットアップに理想的なユニバーサルドッキングステーション
MacBook Airでのデュアルディスプレイ:Apple MacBook Air/Pro(ベースMシリーズ)ノートPCに、外部ディスプレイが1台のみサポートされている場合でも、最大2台の外部ディスプレイを接続可能。DisplayPortまたはHDMIポートを使用して、最大4K 60Hzのデュアルディスプレイ出力に対応。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。
幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink規格対応。Windows、macOS、Ubuntuを搭載した各種ノートPC、またはChromebook(ChromeOS)に理想的なパフォーマンスを提供する多機能USBハブ
フル機能ドック:100W Power Delivery、4ポートUSB 5Gbpsハブ(2×急速充電、1×USB-C、3×USB-A)、ギガビットイーサネット、1×3.5mmオーディオ/ヘッドセット、セキュリティロック用ケンジントンスロット、別売マウントブラケット用取り付け穴搭載。DisplayLinkアップデートユーティリティを提供。
StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)

接続端子USB-CまたはUSB-A (USB 3.2 Gen 1対応) コネクタ形状2x DisplayPort、2x HDMI、3x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、1ポートだけ7.5W急速充電対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 1対応、15W急速充電対応)、1x 3.5mmステレオミニ (4極、音声&マイク)、1x 有線LANポート ケーブル長(cm)100 ブラック、スペースグレー 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.12/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+ USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする