ビバデザインシート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 表示内容火気厳禁 注文コード55327756 品番C-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は表示内容・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

工場・物流倉庫・事務所などの注意喚起に最適です。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。再施工時も糊残りし難いのが特徴です。また超耐久で破れ難く、抗菌・耐薬品性にも優れているステッカーです。

用途倉庫・工場・病院・公共施設の避難誘導・注意喚起に。 仕様裏面粘着 タイプグロス 厚さ(μm)387+-5 表示内容火気厳禁 寸法(高さH×幅W)(mm)250×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする