ロールスクリーン 遮光 ブラウン 幅105cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55330277 品番フルネスT202-105170BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,900

回路の安全対策機器です。
起動ボタンを両手操作させることで作業工程時の手のはさみ込み事故を防止します。
両手同時操作(0.5s以内)で出力します。
材質/仕上アルミダイカスト

仕様●サイズ:幅105cm×丈170cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製 アズワン品番65-3930-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする