廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
寸法L(mm)
7
注文コード
55332184
品番
BSB-407DE
販売価格(税込)
¥3,177
販売価格(税別)
¥
2,888
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
材質
快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
7
ねじ径
M4
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
寸法l1(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応