1.1mL ミニチューブ MTS-11-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5パック×960個) 注文コード55340314 品番MTS-11-C-R-S
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

Axygen(R) 96ウェル1.1mLポリプロピレン製クラスターチューブ、シングルチューブ、滅菌済み、96チューブ/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。

仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:384 Tubes●使用用途:ストレージ●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25mm(approx.)●長さ:165mm(approx.)●ラック:あり アズワン品番65-3963-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする