Axygen(R)ロープロファイル8連PCRチューブは、サンプル量が少ない反応に適しています。高度に研磨された正確なモールドを使用することによってチューブには熱が正確に伝わります。ロープロファイル設計によって余計な空間が減ることで反応時間が短くなり、サンプルの蒸発を抑えます。チューブはRNase/DNaseフリーでノンパイロジェニックです。ロープロファイルの設計により、より速く効率的にPCRを行うことができます。0.1mLのサーマルサイクラーに最適。リアルタイムPCRに最適、透明、PCR 8連キャップ。RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニック。推奨容量範囲=5μL~125μL。