Roche 480 Light PCRシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(5パック×10個) 注文コード55340454 品番PCR-96-LC480-W-BC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥86,500 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

Axygen(R) 96ウェルポリプロピレン製PCRマイクロプレート(Roche Light Cycler 480対応、バーコードおよびシーリングフィルムを含む)、白、未滅菌Axygen(R) 96ウェルPCRマイクロプレートは、Roche Light Cycler 480に適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。Ultra Clearシーリングフィルムおよびウェル識別を容易にするための印刷済みの英数字標記が付属しています。▼RNase/DNaseフリー。▼ノンパイロジェニック。▼未滅菌。▼99.9%ピュアバージンポリプロピレン製。▼あらかじめバーコード付き。

仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:ハーフスカート●ウェル形状:ラウンド●ウェル容量:100μL●フタ付き:なし アズワン品番65-3963-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする