画像準備中

96ウェルPCRプレート 0.2mL PCR-96シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(5パック×10個) 注文コード55340470 品番PCR-96-HS-AC-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

Axygen(R)低蒸発PCRプレートは、硬質フレームに小さい切れ目が入っており、サーマルサイクリング中およびその後でも変形することなく熱伝導性を維持できるように デザインされています。ウェルのリムに角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、熱蒸発を最小限に抑えます。ほとんどの主要なサーマルサイクラー、シーケンサーおよびオートメーションプラットフォームに対応した本プレートは、ハイスループットスクリーニングを含めて、ダウンストリームアプリケーションで最適なパフォーマンスを提供します。▼サーマルサイクリング中およびその後でもフラットなまま。▼角度のついたウェルのリムで熱蒸発を低減。▼サンプルをロード・トラッキングしやすい、透明なウェルと目視可能なグリッド。▼均一な熱伝達を実現する、極薄で均質なチューブ壁。▼スタンダードPCRおよびリアルタイムPCRに最適。▼シングルコーナーノッチ。▼SBSフットプリント。▼ポリプロピレン製。▼未滅菌。▼一般的なオートメーションプラットフォーム、サーマルサイクラーおよびシーケンサーに対応。

仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:ハーフスカート●ウェル容量:200μL●滅菌:なし●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3963-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする