AXYGEN
AXYGENの バイオ・食品(菌)関連用品
AXYGENの 培養用品
AXYGENの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
PCR8連チューブ0.2mL 透明 PCR-0208シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10パック×126個)
注文コード
55340847
品番
PCR-0208-AF-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥140,300
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
Axygen PCR 8連チューブ0.2mL透明フラットキャップ一体型は、多種多様なサーマルサイクラーで使用可能です。
仕様
●パック入数:126/パック●ケース入数:1260/ケース●ブランド:Axygen(R)●滅菌:なし●容量:0.2mL●底の形状:コニカル●キャップスタイル:フラットトップ●キャップ材質:ポリプロピレン●キャップカラー:クリア●カラー:クリア●ケース入数:あり●アプリケーション:診断研究
アズワン品番
65-3964-46