伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの オフィスインテリア
伊藤忠リーテイルリンクの 傘・傘立て
伊藤忠リーテイルリンクの 傘
ワンタッチ布傘
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60本)
注文コード
55341906
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
ワンタッチ
材質
本体/ポリエステル、親骨/スチール、中骨/スチール、持ち手/PP
色
紺
全長(cm)
83
アズワン品番
65-3966-62
親骨長さ(cm)
60