伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの オフィスインテリア
伊藤忠リーテイルリンクの 傘・傘立て
伊藤忠リーテイルリンクの 傘
ワンタッチ布傘
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(36本)
注文コード
55341915
品番
-
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
仕様
ワンタッチ
材質
本体/ポリエステル、親骨/グラスファイバー、中骨/アルミ、持ち手/PUレザー
色
紺
全長(cm)
103
アズワン品番
65-3966-63
親骨長さ(cm)
80