曜日別特売
NQW-0407-10 衝撃吸収ナイロン ワッシャー 廣杉計器 55342553

 

NQW-0407-10 衝撃吸収ナイロン ワッシャー 廣杉計器 55342553
NQW-0407-10 衝撃吸収ナイロン ワッシャー 廣杉計器 55342553
NQW-0407-10 衝撃吸収ナイロン ワッシャー 廣杉計器 55342553
NQW-0407-10 衝撃吸収ナイロン ワッシャー 廣杉計器 55342553
NQW-0407-10 衝撃吸収ナイロン ワッシャー 廣杉計器 55342553

衝撃吸収ナイロン ワッシャー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は寸法D・寸法t・寸法dが189種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
寸法D(Φmm)
7.0
寸法t(mm)
1.0
寸法d(Φmm)
4.2
注文コード
55342553
品番
NQW-0407-10
在庫数量:残り4点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)アウトレット
¥859¥589
寸法t(mm)
1.0
寸法D(Φmm)
7.0
寸法d(Φmm)
4.2
材質
衝撃吸収ナイロン
色
白色不透明
熱変形温度(℃)
1.82MPa…57
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55343314
2021-05-06
用途: 機械のメンテナンス時

細かなバリエーションがあるのでとても重宝しています!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4912:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする