材質(本体)FSS-42059-02〜09/ナイロンFSS-42059-10/PBT4830
表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)
電流容量(A)3
ピン数(ピン)18
材質(コンタクト)リン青銅
熱変形温度(℃)(本体樹脂部)FSS-42059-02〜09/1.80MPa…290、FSS-42059-10/1.82MPa…208
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体/UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40〜+105