MLGCLB40-800-D-B54 ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCL SMC 55356761

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCL

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)800 チューブ内径(Φmm)40 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック 注文コード55356761 品番MLGCLB40-800-D-B54
参考基準価格(税別)¥149,110 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はストローク・チューブ内径・作動方式など195種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと
ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。
(両方向ロック)

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)800 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック プレート(-) 後プレートなし リード線(m)(-) 0.5 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 オートスイッチ種類B54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ポートの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする