MLGCMB20-250-D ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCM SMC 55358116

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCM

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)250 チューブ内径(Φmm)20 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック 注文コード55358116 品番MLGCMB20-250-D
参考基準価格(税別)¥64,300 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品はストローク・チューブ内径・作動方式など159種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと
ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。
(両方向ロック)

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)250 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック プレート(-) 後プレートなし 軸受種類(M) すべり軸受 ポートの種類(-) M5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする