廣杉計器
廣杉計器の ハンドル・取っ手・グリップ
廣杉計器の ノブ、つまみ
廣杉計器の つまみ
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55368198
品番
NB-506OAB
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)
0.8
寸法L(mm)
6
ねじ径
M5
表面処理
ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)(ツマミ部のみ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D×H(mm)
10×4(O)