MNBB63-600K-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBB6 SMC 55378382

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBB6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)600 ジャバラ(K) 耐熱ターポリン 注文コード55378382 品番MNBB63-600K-D
参考基準価格(税別)¥74,860 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はストローク・ジャバラなど6種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc ストローク(mm)600 ジャバラ(K) 耐熱ターポリン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする