SMC
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)
16
16
20
25
40
ストローク(mm)
20
10
20
30
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55384314
品番
MQQLG16-20DM
参考基準価格(税別)
¥18,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
20
作動方式
(D)複動式
形式
(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
ボディオプション
(M)ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-)Mねじ
CADデータダウンロード