MQQTB16-12D 低摩擦シリンダ MQQTB SMC 55384603

低摩擦シリンダ MQQTB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)12 チューブ内径(Φmm)16 ポートねじの種類(-)Mねじ 注文コード55384603 品番MQQTB16-12D
参考基準価格(税別)¥12,430 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など57種類から選べます 他の種類を見る

・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)12 作動方式(D)複動式 ボディオプション(-)標準(ロッド先端めねじ) ポートねじの種類(-)Mねじ 形式(T)標準形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする