MRHQ16D-180S-M9BVZS-M9NZS ロータリチャック MRHQ1 SMC 55386021

ロータリチャック MRHQ1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開閉ストローク(mm)6 作動方式複動形 注文コード55386021 品番MRHQ16D-180S-M9BVZS-M9NZS
参考基準価格(税別)¥70,620 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は開閉ストローク・作動方式など93種類から選べます 他の種類を見る

・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。
・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。
・揺動範囲および角度の調節が可能。

チャック内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(mm)6 リード線(m)(Z)5 オートスイッチ種類【チャック開閉用】M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、【揺動検出用】M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(S)1ヶ付 揺動角度(°)180
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする