MRHQ25D-90S-N-M9NL ロータリチャック MRHQ2 SMC 55387105

ロータリチャック MRHQ2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開閉ストローク(mm)14 作動方式複動形 注文コード55387105 品番MRHQ25D-90S-N-M9NL
参考基準価格(税別)¥85,530 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は開閉ストローク・作動方式など84種類から選べます 他の種類を見る

・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。
・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。
・揺動範囲および角度の調節が可能。

チャック内径(Φmm)25 作動方式複動形 開閉ストローク(mm)14 リード線(m)(L)3 オートスイッチ種類【チャック開閉用】(N)オートスイッチなし(磁石内蔵)、【揺動検出用】M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 揺動角度(°)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする