ピンゲージ ET8.2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●呼び寸法:8.219mm●長さ:40.00mm●許容差:±0.3 μm●真円度:0.3 μm●直径不同:0.3 μm●硬度HRC:58以上 注文コード55400408 品番ET8.219
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など100種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び寸法:8.219mm●長さ:40.00mm●許容差:±0.3 μm●真円度:0.3 μm●直径不同:0.3 μm●硬度HRC:58以上 アズワン品番65-4139-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする