SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
50
注文コード
55400554
品番
MSQB50R-A93Z
参考基準価格(税別)
¥68,810
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・サイズ・仕様
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲
0〜190°
リード線(m)
(Z) 5
サイズ(mm)
50
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポートの種類
(-) Rc1/8
追記号
(R) 内部アブソーバ付
CADデータダウンロード