廣杉計器
廣杉計器の ハンドル・取っ手・グリップ
廣杉計器の ノブ、つまみ
廣杉計器の つまみ
ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/PTFE
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全87種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55400574
品番
NB-312BCB-T
販売価格(税込)
¥10,657
販売価格(税別)
¥
9,688
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
5
寸法D×H(mm)
6×7(B)
寸法KW(d-t)(mm)
8-0.8
寸法L(mm)
12
ねじ径
M3
色
ワッシャー/白色不透明
ピッチ(mm)
0.5
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
耐熱温度(℃)
ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
PTFE
UL規格
ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応