SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB7
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
7
オートスイッチ種類
M9BAV
接続ポート位置
(E) 正面ポート
注文コード
55401306
品番
MSQB7AE-M9BAVL
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・オートスイッチ種類・接続ポート位置
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲
0〜190°
リード線(m)
(L) 3
サイズ(mm)
7
オートスイッチ種類
M9BAV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(E) 正面ポート
追記号
(A) アジャストボルト付
CADデータダウンロード