曜日別特売
NB-308MD-NB ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/黒ナイロン 廣杉計器 55402638

NB-308MD-NB ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/黒ナイロン 廣杉計器 55402638
NB-308MD-NB ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/黒ナイロン 廣杉計器 55402638

ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/黒ナイロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじ径M3
寸法L(mm)8
寸法D×H(mm)8×12(M)
内容量1袋(50個)注文コード55402638品番NB-308MD-NB
販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898
寸法D1(mm)
7
寸法D×H(mm)
8×12(M)
寸法KW(d-t)(mm)
8-0.8
寸法L(mm)
8
ねじ径
M3
色
ワッシャー/半透明
ピッチ(mm)
0.5
表面処理
ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする