SMC
プレシジョンシリンダ MTS32
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
M9PWV
注文コード
55407091
品番
MTS32-100M-M9PWV
参考基準価格(税別)
¥40,480
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
リード線(m)
(-)0.5
ポートねじの種類
(-)Rc
ロッド先端ねじ
(M)ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9PWV
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード