曜日別特売
MTS32-25-M9NLS プレシジョンシリンダ MTS32 SMC 55407283

プレシジョンシリンダ MTS32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ種類M9N注文コード55407283品番MTS32-25-M9NLS
参考基準価格(税別)¥30,580販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動リード線(m)(L)3ポートねじの種類(-)Rcロッド先端ねじ(-)ロッド先端めねじ(標準)オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(S)1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする