ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/PTFE

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 55407809 品番 NB-510XD-T
販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
寸法D1(mm)10 寸法D×H(mm)12×12(X) 寸法KW(d-t)(mm)12-1.0 寸法L(mm)10 ねじ径M5 ワッシャー/白色不透明 ピッチ(mm)0.8 表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni) 耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)PTFE UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする