MUB40-15TZ プレートシリンダ MUB40 SMC 55408385

プレートシリンダ MUB40

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55408385 品番 MUB40-15TZ
参考基準価格(税別)¥10,230 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)15 作動方式(T) 単動引込み形 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端形状(-) めねじ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする