SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
プレートシリンダ MUF25
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55409024
品番
MUF25-75DMZ
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
75
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端形状
(M) おねじ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード