MUWB40-155DZ プレートシリンダ MUWB4 SMC 55409873

プレートシリンダ MUWB4

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55409873 品番 MUWB40-155DZ
参考基準価格(税別)¥20,080 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)155 作動方式(D) 複動形 ロッド先端形状(-) めねじ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする