MXF16-30-M9BWV 薄形エアスライドテーブル MXF16 SMC 55412393

薄形エアスライドテーブル MXF16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 オートスイッチ種類M9BWV 注文コード55412393 品番MXF16-30-M9BWV
参考基準価格(税別)¥39,660 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など22種類から選べます 他の種類を見る

・ガイド部とシリンダ並列構造にした薄形・コンパクトタイプ。

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスタボルト(-)ロング仕様(調整範囲:5mm) リード線(m)(-)0.5 オートスイッチ種類M9BWV オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする