曜日別特売
MXF20-75-M9PWL 薄形エアスライドテーブル MXF20 SMC 55412813

薄形エアスライドテーブル MXF20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類M9PWオートスイッチ追記号(-)2ヶ付注文コード55412813品番MXF20-75-M9PWL
参考基準価格(税別)¥56,430販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

・ガイド部とシリンダ並列構造にした薄形・コンパクトタイプ。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動アジャスタボルト(-)ロング仕様(調整範囲:5mm)リード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9PWオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする