廣杉計器
廣杉計器の ハンドル・取っ手・グリップ
廣杉計器の ノブ、つまみ
廣杉計器の つまみ
ローレットツマミ Dタイプ/ミクロブラック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55414827
品番
NB-515WDB
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
8
寸法D×H(mm)
12×10(W)
寸法L(mm)
15
ねじ径
M5
材質
快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)(ツマミ部のみ)
RoHS指令(10物質対応)
対応