ローレットツマミ Dタイプ/ミクロブラック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 55415213 品番 NB-635WDB
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法D1(mm)10 寸法D×H(mm)12×10(W) 寸法L(mm)35 ねじ径M6 材質快削黄銅(C3604BD) ピッチ(mm)1.0 表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)(ツマミ部のみ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする