MXJ4-5CS-M9BL エアスライドテーブル MXJ4 SMC 55420014

エアスライドテーブル MXJ4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)5 アジャスターオプション(CS)前進端メタルストッパ 注文コード55420014 品番MXJ4-5CS-M9BL
参考基準価格(税別)¥29,370 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・機能など131種類から選べます 他の種類を見る

・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)

チューブ内径(Φmm)4 ストローク(mm)5 作動方式複動 アジャスターオプション(CS)前進端メタルストッパ リード線(m)(L)3 オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 スイッチレール(-)磁石、スイッチレール付 対称形(-)標準形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする