SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
エアスライドテーブル MXP10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
オートスイッチ種類
M9P
注文コード
55429997
品番
MXP10-10-M9P
参考基準価格(税別)
¥28,880
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
仕様
(-)磁石、レール付
リード線長さ(mm)
(-)0.5
オートスイッチ種類
M9P
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード