スチールねじリングゲージ 工作用 ねじの呼びM12 SRM M12 Pシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55436896 品番 SRM M12 P1.0 GRWRU
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●ねじの呼び:M12●ピッチ:1.0●ゲージの種類:工作用●等級:2級 アズワン品番65-4218-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする