超硬ねじリングゲージ 止り ねじの呼びM18 SRW M18XPシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55438734 品番 SRW M18XP1.0-NR6g
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様●ねじの呼び:M18●ピッチ:1.0●ゲージの種類:NR●等級:6g アズワン品番65-4220-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする