アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの その他ゲージ
超硬合金製三針ゲージ TWWシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び針径(mm):2.3863●許容差:±2.0μm●相互差:0.5μm●真円度・直径不同:0.5μm●表面粗さ:0.05μm Ra●硬さ:90.6 HRA●材質:超硬合金
注文コード
55441516
品番
TWW-23
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び針径(mm):2.3863●許容差:±2.0μm●相互差:0.5μm●真円度・直径不同:0.5μm●表面粗さ:0.05μm Ra●硬さ:90.6 HRA●材質:超硬合金
アズワン品番
65-4224-26