アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの その他ゲージ
超硬合金製三針ゲージ TWWシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び針径(mm):1.1547●許容差:±2.0μm●相互差:0.5μm●真円度・直径不同:0.5μm●表面粗さ:0.05μm Ra●硬さ:90.6 HRA●材質:超硬合金
注文コード
55441550
品番
TWW-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,000
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び針径(mm):1.1547●許容差:±2.0μm●相互差:0.5μm●真円度・直径不同:0.5μm●表面粗さ:0.05μm Ra●硬さ:90.6 HRA●材質:超硬合金
アズワン品番
65-4224-19