商品レビューを投稿する内容量1個アジャスター(CSAT)前進端メタルストッパ+後退端アジャスタ機能(-)標準注文コード55442335品番MXQ12-30CSAT-M9BVL
参考基準価格(税別)¥47,520販売価格(税込)¥48,378販売価格(税別)
この商品はアジャスター・アジャスターオプション・機能など133種類から選べます他の種類を見る ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)