IR2 11-0.75 メートルネジリングゲージ ネジ径11mm IR2 11シリーズ 測範社 55447290

メートルネジリングゲージ ネジ径11mm IR2 11シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4230-33
内容量1個注文コード55447290品番IR2 11-0.75
参考基準価格(税別)¥35,620販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様●ネジ径(mm):11●ピッチ(mm):0.75●種類:検査用止りアズワン品番65-4230-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする