MXQ12L-100CSBT エアスライドテーブル MXQ12L-10 SMC 55455775

エアスライドテーブル MXQ12L-10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アジャスター(CSBT)前進端メタルストッパ+後退端アブソーバ 機能(-)標準 オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵) 注文コード55455775 品番MXQ12L-100CSBT
参考基準価格(税別)¥66,830 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はアジャスター・機能・オートスイッチ種類など148種類から選べます 他の種類を見る

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動 機能(-)標準 ポートねじの種類(-)M5×0.8 アジャスター(CSBT)前進端メタルストッパ+後退端アブソーバ オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵) 対称形(L)対称形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする