測範社
測範社の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社の ゲージ
測範社の ねじゲージ
ユニファイネジプラグゲージ UNF-Gシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55456259
品番
UNF-GRIR2A #12-28
参考基準価格(税別)
¥54,330
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
仕様
●ネジ径:12●山数(ピッチ):28●等級:2A級●種類:通り/止り(検査用)
アズワン品番
65-4240-40