曜日別特売
AC20-181 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-181シリーズ 長野計器 55459786

普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-181シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-4278-18
65-4278-18
65-4278-41
65-4278-24
65-4278-35
65-4278-29
65-4278-17
65-4278-19
65-4278-14
65-4278-23
65-4278-33
65-4278-32
65-4278-36
65-4278-15
65-4278-10
65-4278-40
65-4278-12
65-4278-16
65-4278-26
65-4278-20
65-4278-28
65-4278-11
65-4278-31
65-4278-13
65-4278-08
65-4278-22
65-4278-09
65-4278-27
65-4278-07
65-4278-21
65-4278-25
65-4278-39
65-4278-34
65-4278-37
65-4278-38
65-4278-30
内容量1個注文コード55459786品番AC20-181
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする