長野計器
普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴)耐熱・耐振用 AE15-231シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
65-4281-54
65-4281-58
65-4281-57
65-4281-54
65-4281-55
65-4281-56
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55460267
品番
AE15-231
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐熱・耐振用●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番
65-4281-54