長野計器
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 耐振用 AE20-141シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
65-4285-26
65-4285-21
65-4285-19
65-4285-26
65-4285-32
65-4285-15
65-4285-24
65-4285-29
65-4285-31
65-4285-27
65-4285-12
65-4285-20
65-4285-13
65-4285-22
65-4285-34
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55461545
品番
AE20-141
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_-0.1~2.5●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番
65-4285-26